text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M12X1,50X40

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 40 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M12
dv 8
L (mm) 40
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normy

BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NEN ≈2343
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈916

Čísla materiálu

Položka č. 07852.120.040
EAN 8715492165718
UBB 952351798923
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.