Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07852
07852.100.016
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M10X1,25X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
16 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dv
6
L (mm)
16
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
DIN
≈916
BS
≈4168-5
Čísla materiálu
Objednací číslo
07852.100.016
EAN
8715492165596
UBB
952351797776
UNSPSC
31161518