text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované 45H M8X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 8 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M8
dv 5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

ISO 4029
NEN 2343
ASME B18.3.6M
NF E27-183
DIN 916
BS 4168-5

Čísla materiálu

Objednací číslo 07850.080.008
EAN 8715492165091
UBB 950351525031
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.