text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované 45H M6X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 10 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M6
dv 3
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

BS 4168-5
DIN 916
NEN 2343
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NF E27-183

Čísla materiálu

Objednací číslo 07850.060.010
EAN 8715492165022
UBB 950351524463
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.