MAVE B.V.
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
Stavěcí šrouby
07850
07850.120.050
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované 45H M12X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
50 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M12
dv
8
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
Čísla materiálu
Objednací číslo
07850.120.050
EAN
8715492165398
UBB
951351274703
UNSPSC
31161518