text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 45H M8X25

Specifikace

Průměr M8
Délka 25 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M8
dv 5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183

Čísla materiálu

Objednací číslo 07930.080.025
EAN 8715492167200
UBB 950351528910
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.