text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 45H M6X40

Specifikace

Průměr M6
Délka 40 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M6
dv 3
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
ISO 4029

Čísla materiálu

Objednací číslo 07930.060.040
EAN 8715492167170
UBB 950351528753
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.