text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 45H M10X40

Specifikace

Průměr M10
Délka 40 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M10
dv 6
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

NEN 2343
NF E27-183
ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
BS 4168-5

Čísla materiálu

Objednací číslo 07930.100.040
EAN 8715492167279
UBB 950351529587
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.