Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07840
07840.030.005
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M3X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
5 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
5
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
916
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
Čísla materiálu
Objednací číslo
07840.030.005
EAN
8715492162397
UBB
950351513490
UNSPSC
31161518