MAVE B.V.
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
Stavěcí šrouby
07840
07840.240.070
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M24X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
70 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M24
dv
16
L (mm)
70
P
3
s
12
t (min.)
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
Čísla materiálu
Objednací číslo
07840.240.070
EAN
8715492164438
UBB
951351221332
UNSPSC
31161518