text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M20X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 70 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M20
dv 14
L (mm) 70
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normy

ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029
DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5

Čísla materiálu

Objednací číslo 07840.200.070
EAN 8715492164247
UBB 951351220185
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.