MAVE B.V.
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
Stavěcí šrouby
07840
07840.160.130
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M16X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Diametro
M16
Lunghezza
130 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Rozměry
d-D
M16
dv
10
L (mm)
130
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-183
BS
4168-5
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
DIN
916
Čísla materiálu
Objednací číslo
07840.160.130
EAN
8715492164063
UBB
952351367448
UNSPSC
31161518