Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07840
07840.140.110
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M14X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
110 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M14
dv
9
L (mm)
110
P
2
s
6
t (min.)
5.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07840.140.110
EAN
8715492163912
UBB
952351367026
UNSPSC
31161518