text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M12X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 80 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M12
dv 8
L (mm) 80
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

DIN 916
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07840.120.080
EAN 8715492163707
UBB 951351680297
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.