Synspec B.V.
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
Stavěcí šrouby
55260
55260.060.040
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M6X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
40 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M6
dv
3
L (mm)
40
P
1
s
3
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Čísla materiálu
Objednací číslo
55260.060.040
EAN
8715492339034
UBB
952351522612
UNSPSC
31161518