text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M6X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 16 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M6
dv 3
L (mm) 16
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
DIN 916

Čísla materiálu

Objednací číslo 55260.060.016
EAN 8715492338990
UBB 952351078938
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.