text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M16X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 90 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M16
dv 10
L (mm) 90
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ISO 4029
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
DIN 916
NEN 2343
NF E27-183

Čísla materiálu

Objednací číslo 55260.160.090
EAN 8715494513517
UBB 500621797546
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.