text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M4X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 10 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M4
dv 2
L (mm) 10
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

NF E27-183
DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.040.010
EAN 8715492278005
UBB 950351805532
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.