text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M3X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 20 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 20
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normy

ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.030.020
EAN 8715494512466
UBB 500621787315
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.