text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M2X5


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 5 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M2
dv 1
L (mm) 5
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normy

NEN 2343
DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5
NF E27-183

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.020.005
EAN 8715492277763
UBB 950351803636
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.