text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M20X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 70 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M20
dv 14
L (mm) 70
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normy

ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.200.070
EAN 8715494123495
UBB 500571278000
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.