text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M2,5X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 4 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 4
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normy

NEN 2343
ISO 4029
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.025.004
EAN 8715492277794
UBB 950351803974
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.