My Favorites
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
Stavěcí šrouby
51260
51260.025.010
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M2,5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
10 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M2.5
dv
1.2
L (mm)
10
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-183
NEN
2343
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
Čísla materiálu
Objednací číslo
51260.025.010
EAN
8715494614238
UBB
500633200018
UNSPSC
31161518