text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M16X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 20 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M16
dv 10
L (mm) 20
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ASME B18.3.6M
ISO 4029
DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.160.020
EAN 8715492278630
UBB 951351741420
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.