text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M12X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 40 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M12
dv 8
L (mm) 40
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

NF E27-183
NEN 2343
ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
BS 4168-5

Čísla materiálu

Objednací číslo 51260.120.040
EAN 8715492278586
UBB 950351810565
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.