My Favorites
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
Stavěcí šrouby
51260
51260.100.025
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A2 M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dv
6
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4029
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
BS
4168-5
Čísla materiálu
Objednací číslo
51260.100.025
EAN
8715492278463
UBB
950351809427
UNSPSC
31161518