text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem BSW BS 2470 Ocel Bez PU 45H 1/2X5/8

Specifikace

Průměr 1/2 Inch
Délka 5/8 Inch
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Britský standard Whitworth
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Rozměry

C 0.291
J 0.25
K (min.) 0.2
Závitů na palec 12

Normy

BS 2470

Čísla materiálu

Objednací číslo 07940.127.016
EAN 8715492167958
UBB 950351531138
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.