text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M8X50


Numer artykułu
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Průměr M8
Délka 50 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Wymiary

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z dlouhý (min.) 4
z dlouhý L ≥ 12
z krátký (min.) 2

Normy

DIN 915
NEN 2344
ASME B18.3.6M
ISO 4028
BS 4168-4
NF E27-182

Numery artykułów

Numer artykułu 07820.080.050
EAN 8715492161352
UBB 951351207802
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.