text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M6X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 50
P 1
s 3
t (min.) 2
z dlouhý (min.) 3
z dlouhý L ≥ 10
z krátký (min.) 1.5

Normy

ISO 4028
DIN 915
NEN 2344
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NF E27-182

Čísla materiálu

Objednací číslo 07820.060.050
EAN 8715492161222
UBB 951351207562
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.