Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07820
07820.200.070
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M20X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
70 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
70
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z dlouhý (min.)
10
z dlouhý L ≥
30
z krátký (min.)
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
Čísla materiálu
Objednací číslo
07820.200.070
EAN
8715492162038
UBB
951351213743
UNSPSC
31161518