text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M20X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 40 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 40
P 2.5
s 10
t (min.) 8
z dlouhý (min.) 10
z dlouhý L ≥ 30
z krátký (min.) 5

Normy

ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NF E27-182
NEN 2344
ISO 4028
DIN 915

Čísla materiálu

Objednací číslo 07820.200.040
EAN 8715492162007
UBB 951351213172
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.