text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M16X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 25 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 25
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z dlouhý (min.) 8
z dlouhý L ≥ 25
z krátký (min.) 4

Normy

NF E27-182
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
ISO 4028
DIN 915
NEN 2344

Čísla materiálu

Objednací číslo 07820.160.025
EAN 8715492161826
UBB 951351210517
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.