Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07820
07820.120.025
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M12X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
25 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
25
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z dlouhý (min.)
6
z dlouhý L ≥
20
z krátký (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-4
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
DIN
915
NEN
2344
Čísla materiálu
Objednací číslo
07820.120.025
EAN
8715492161604
UBB
950351512658
UNSPSC
31161518