Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07820
07820.100.060
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Bez PU 45H M10X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
60 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z dlouhý (min.)
5
z dlouhý L ≥
16
z krátký (min.)
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
BS
4168-4
ISO
4028
Čísla materiálu
Objednací číslo
07820.100.060
EAN
8715492161505
UBB
951351208305
UNSPSC
31161518