text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M8X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 30 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 30
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z dlouhý (min.) 4
z dlouhý L ≥ 12
z krátký (min.) 2

Normy

BS 4168-4
ISO 4028
NF E27-182
NEN 2344
ASME B18.3.6M
DIN 915

Čísla materiálu

Objednací číslo 55230.080.030
EAN 8715494117760
UBB 500571744480
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.