text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z dlouhý (min.) 2.5
z dlouhý L ≥ 8
z krátký (min.) 1.25

Normy

ASME B18.3.6M
ISO 4028
DIN 915
NF E27-182
NEN 2344
BS 4168-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 55230.050.010
EAN 8715494117579
UBB 500571742575
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.