text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M4X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 4 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z dlouhý (min.) 2
z dlouhý L ≥ 8
z krátký (min.) 1

Normy

NEN 2344
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
DIN 915
ISO 4028
NF E27-182

Čísla materiálu

Objednací číslo 55230.040.004
EAN 8715494614511
UBB 500633202824
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.