text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M16X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 40 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z dlouhý (min.) 8
z dlouhý L ≥ 25
z krátký (min.) 4

Normy

NF E27-182
NEN 2344
ASME B18.3.6M
DIN 915
BS 4168-4
ISO 4028

Čísla materiálu

Objednací číslo 55230.160.040
EAN 8715494117876
UBB 500571745545
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.