text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M6X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2
z dlouhý (min.) 3
z dlouhý L ≥ 10
z krátký (min.) 1.5

Normy

BS 4168-4
NF E27-182
NEN 2344
DIN 915
ISO 4028
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51230.060.030
EAN 8715492276292
UBB 952351511649
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.