Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
51230
51230.060.012
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
z dlouhý (min.)
3
z dlouhý L ≥
10
z krátký (min.)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-182
BS
4168-4
DIN
915
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
Čísla materiálu
Objednací číslo
51230.060.012
EAN
8715492276254
UBB
952351511235
UNSPSC
31161518