text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M2,5X3


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 3 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 3
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z dlouhý (min.) 1.25
z dlouhý L ≥ 5
z krátký (min.) 0.63

Normy

DIN 915
ASME B18.3.6M
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
NF E27-182

Čísla materiálu

Objednací číslo 51230.025.003
EAN 8715494613521
UBB 500633192926
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.