FOCAL MEDITECH B.V.
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
Stavěcí šrouby
51230
51230.160.040
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M16X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
40 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z dlouhý (min.)
8
z dlouhý L ≥
25
z krátký (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
Čísla materiálu
Objednací číslo
51230.160.040
EAN
8715494114301
UBB
500571477743
UNSPSC
31161518