text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M12X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 45 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 45
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z dlouhý (min.) 6
z dlouhý L ≥ 20
z krátký (min.) 3

Normy

BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NEN 2344
NF E27-182
ISO 4028
DIN 915

Čísla materiálu

Objednací číslo 51230.120.045
EAN 8715494114240
UBB 500571477172
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.