FOCAL MEDITECH B.V.
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
Stavěcí šrouby
51230
51230.120.030
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M12X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
30 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z dlouhý (min.)
6
z dlouhý L ≥
20
z krátký (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
ISO
4028
NF
E27-182
Čísla materiálu
Objednací číslo
51230.120.030
EAN
8715494114219
UBB
500571476836
UNSPSC
31161518