text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z dlouhý (min.) 5
z dlouhý L ≥ 16
z krátký (min.) 2.5

Normy

NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
DIN 915
BS 4168-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 51230.100.025
EAN 8715492276407
UBB 952351512555
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.