text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A2 M10X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 12 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z dlouhý (min.) 5
z dlouhý L ≥ 16
z krátký (min.) 2.5

Normy

BS 4168-4
NF E27-182
NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915

Čísla materiálu

Objednací číslo 51230.100.012
EAN 8715492276377
UBB 952351071412
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.