text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Oboustranný kroužkový klíč 220SP 7 x 9mm


extra dlouhýs profilem Spline-Drive15° úhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 184
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 184
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 7
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 23
Type Ring Spanner

Popis

extra dlouhýs profilem Spline-Drive15° úhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0264.007.009
EAN 4018754133499
UBB 500501470032
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41160709

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.