Nedtrain Oud
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
S4431.942.001
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
Stanley Bit 1-68-942 25mm PH1 25 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S4431.942.001
Šroubový systém
Šestihran
Velikost
1
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Šestihran
Velikost
1
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Počet bitů PH (křížová hlava)
25
Počet bitů celkem
25
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Phillips
Značka
Stanley
Váha kusu (g)
180
Komoditní kód
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S4431.942.001
EAN
3253561689420
UBB
240125020844
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
1-68-942