text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

STAN ZNAČIDLO 0-47 44030MTR


Impact-resistant ABS plastic housing. Convenient storage of the hook in the housing. Crank can be folded in the housing. Slide compartment for fast and easy filling. Stainless steel end hook. Ergonomic design

Objednací číslo S4265.440.030
Materiálové pouzdro Plast
Délka šňůry (m) 30
Značka Stanley
Váha kusu (g) 200
HS kód 90172039
Baleno po 1

Specifikace

Materiálové pouzdro Plast
Délka šňůry (m) 30
Značka Stanley
Váha kusu (g) 200
HS kód 90172039
Type Chalk Line Reel

Popis

Impact-resistant ABS plastic housing. Convenient storage of the hook in the housing. Crank can be folded in the housing. Slide compartment for fast and easy filling. Stainless steel end hook. Ergonomic design

Čísla materiálu

Objednací číslo S4265.440.030
EAN 3253560474409
UBB 500504037036
UNSPSC 11101506
Výrobní číslo položky 0-47-440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.