text.skipToContent text.skipToNavigation

Pákové štípací kleště Knipex 6705140 6705-140mm


Nůžky s vysokou pákou na koncové řezy S břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Vysoký řezný výkon s malou námahou díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4 mm: Schneidwerte harte

Objednací číslo K1067.500.140
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 140
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 140
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka KNIPEX

Popis

Nůžky s vysokou pákou na koncové řezy S břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Vysoký řezný výkon s malou námahou díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1067.500.140
EAN 4003773017929
UBB 419104120755
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 67 05 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.